絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(6)
  • 1.6(14)
  • 2(29)
  • 2.5(4)
  • 2.6(52)
  • 3.2(111)
  • 3.5(1)
  • 4(94)
  • 4.0(1)
  • 4.5(3)
  • 5(45)
  • 5.5(1)
  • 6(22)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
JIS規格
  • その他(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.2(4)
1.4(6)
1.6(14)
2(29)
2.5(4)
2.6(52)
3.2(111)
4(94)
5(45)
6(22)
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(200g)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • 軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)

    軟鋼用TIG棒

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    SIM-180・SIM-230用消耗品。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1パック(15本)ほか
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)25電流範囲(A)30-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
溶接棒軟鋼・高張力鋼用