絞り込み
棒径(Φmm)
  • 4.5
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(7)
  • 1.6(14)
  • 2(30)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 2.6(53)
  • 3.2(108)
  • 3.5(1)
  • 4(91)
  • 4.0(1)
  • 5(45)
  • 5.5(1)
  • 6(21)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
JIS規格
  • Z3211(3)
AWS規格
  • A5.1 E7024(1)
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.2(4)
1.4(7)
1.6(14)
2(30)
2.5(4)
2.6(53)
3.2(108)
4(91)
5(45)
6(21)
  • 被覆アーク溶接棒 EX-50F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 EX-50F

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。
    用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
溶接棒軟鋼・高張力鋼用