絞り込み
棒径(Φmm)
- 0.9(1)
- 2.4(1)
- 3.2(2)
- 4(2)
長さ(mm)
- 300~400未満(5)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- モノタロウ(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(50)
- 神戸製鋼(40)
- ニツコー熔材工業(29)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- JKW(JFE溶接棒)(6)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(5)
- H&H(4)
- 東安(4)
- コンドーテック(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大同特殊鋼(1)
- タキロン(1)
- リランド(RILAND)(1)
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.9(1)
2.4(1)
3.2(2)
4(2)

高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
マグナアロイアンドリサーチ¥6,998~税込¥7,698~1パック(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)24電流範囲(A)140-220溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥7,390~税込¥8,129~1パック(15本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)25電流範囲(A)30-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,398~税込¥7,038~1パック(7本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)50-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,898~税込¥7,588~1パック(5本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)65-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
マグナアロイアンドリサーチ¥38,980~税込¥42,878~1箱(2.5kg)ほか翌日出荷新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等形スプール硬度237B棒径(Φmm)0.9伸び(%)24溶接方法MAG溶接材質規格ER110相当
高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)24電流範囲(A)120-180溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当