絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 2(6)
  • 2.6(14)
  • 3.2(22)
  • 4(16)
  • 5(4)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(23)
  • 400~500未満(14)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
JIS規格
  • Z3211(18)
  • その他(1)
AWS規格
  • A5.1 E6013(2)
  • A5.1 E6027(1)
  • A5.1 E7016(3)
  • A5.1 E7024(1)
  • A5.1 E7048(1)
  • A5.5 E8016-G(1)
  • A5.5 E9016-G(1)
  • A5.5 E11016-G(1)
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(52)
  • 神戸製鋼(40)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • JKW(JFE溶接棒)(6)
  • マグナアロイアンドリサーチ(6)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(5)
  • H&H(4)
  • 東安(4)
  • コンドーテック(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大同特殊鋼(1)
  • タキロン(1)
  • リランド(RILAND)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.2(1)
1.6(2)
2(6)
2.6(14)
3.2(22)
4(16)
5(4)
6(1)
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11

    ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(5kg)
    当日出荷
    NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
    用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
    用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50

    ニツコー熔材工業
    5,098税込5,608
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
    用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    1,298税込1,428
    1箱(1kg)
    当日出荷
    HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7

    ニツコー熔材工業
    4,098税込4,508
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。
    用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

    ニツコー熔材工業
    3,698税込4,068
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
    用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    59,980税込65,978
    1箱(5kg)
    7日以内出荷から49日以内出荷
    DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
    用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(1kg)ほか
    6日以内出荷
    DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。引張強度(MPa)304RoHS指令(10物質対応)対応硬度HRB75~85
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。
    用途アーク・スポット用棒端/赤
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100

    ニツコー熔材工業
    4,398税込4,838
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
    用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16

    ニツコー熔材工業
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
    用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6

    ニツコー熔材工業
    4,398税込4,838
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。
    用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6

    ニツコー熔材工業
    4,098税込4,508
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。
    用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80

    ニツコー熔材工業
    8,698税込9,568
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
    用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60

    ニツコー熔材工業
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
    用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
    用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。
    用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E4916棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.1 E7016 該当電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2

    ニツコー熔材工業
    5,098税込5,608
    1箱(4kg)
    4日以内出荷
    ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
    用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD

    ニツコー熔材工業
    4,898税込5,388
    1箱(3.5kg)
    当日出荷
    ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
    用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/オレンジ
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
    用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。棒端/黒JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    IC-27は下向すみ肉および水平すみ肉溶接専用の高能率鉄粉酸化鉄系溶接棒です。手溶接はもちろんのこと長尺ものはグラビティ溶接用としてもアンダカットのない等脚長の美しいビードが得られます。特に再アーク性がよく、手溶接での断続溶接にも適しています。またスラグの剥離性もよく、美しいビード外観とすぐれた溶着効率や溶接使用伸びが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/茶棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4327AWS規格A5.1 E6027 該当被覆鉄粉酸化鉄系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。
    用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。棒端/紫JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048 該当被覆低水素系
溶接棒軟鋼・高張力鋼用