絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(1)
AWS規格
- A5.15 ESt
- A5.15 ENi-CI(9)
- A5.15 ENiFe-CI(2)
- ENi-CI(1)
- ENiFe-CI(1)
JIS規格
- Z3252(1)
ブランド
- 神戸製鋼(1)
鋳物用とは、金属の溶接に使用する溶接棒の中で、特に鋳物に使用する製品を指します。素材で多く使用されているのは純ニッケル系です。その他には鉄・ニッケル系や銅・ニッケル系の素材も存在。母材の余熱を必要としないことで母材に与える影響を抑えたものもあります。鋳物同士の溶接はもちろん、鋳物と鉄や銅などの溶接にも対応できるものは、多くの鋳物溶接への使用が可能です。心線にフラックスなどの被覆を施した被覆アーク溶接用の製品は、溶接する金属の保護やアークの安定などを実現。

鋳鉄用溶接棒
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)13日以内出荷0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。JIS規格Z3252 DFCFeAWS規格A5.15 ESt