絞り込み
棒径(Φmm)
  • 4
  • 2(3)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(11)
  • 3.2(28)
  • 5(1)
  • 6(1)
AWS規格
  • A5.15 ENi-CI(8)
  • A5.15 ENiFe-CI(1)
  • A5.15 ESt(1)
  • ENi-CI(1)
  • ENiFe-CI(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(1)
JIS規格
  • Z3252(13)
  • その他(2)
ブランド
  • 特殊電極(5)
  • ニツコー熔材工業(4)
  • 神戸製鋼(2)
  • タセト(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • マツモト産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋳物用とは、金属の溶接に使用する溶接棒の中で、特に鋳物に使用する製品を指します。素材で多く使用されているのは純ニッケル系です。その他には鉄・ニッケル系や銅・ニッケル系の素材も存在。母材の余熱を必要としないことで母材に与える影響を抑えたものもあります。鋳物同士の溶接はもちろん、鋳物と鉄や銅などの溶接にも対応できるものは、多くの鋳物溶接への使用が可能です。心線にフラックスなどの被覆を施した被覆アーク溶接用の製品は、溶接する金属の保護やアークの安定などを実現。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70

    ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
    用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物溶接棒 鋳物35号 タセト

    鋳物溶接棒 鋳物35号

    タセト(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1kg)
    当日出荷
    タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
    JIS規格ECNiFe-CI該当AWS規格ENiFe-CI相当
  • 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼

    鋳鉄用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    純Ni心線を用いた黒鉛系被覆の溶接棒で、各種鋳鉄の突合せ溶接、補修溶接に用います。溶着金属および鋳鉄熱影響部の硬化性は鋳鉄用溶接棒の中でもっとも小さく、溶接部の機械加工性はもっとも良好です。
    仕様硬化性が少なく、最も良好な溶接性を示し、加工性も優れます。但し、Ni系であり母材と色調に差が出ます色棒端色:金色、二次着色:赤色棒長(mm)350
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150

    ニツコー熔材工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
    用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。色棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

    マツモト産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(2kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残色棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
  • 鋳物溶接棒 鋳物特号 タセト

    鋳物溶接棒 鋳物特号

    タセト
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    タセト鋳物特号はニッケル系の溶接棒で、母材を予熱しなくてもブローホールやクラック等の欠陥が出にくく、機械加工も容易です。各種鋳鉄の巣埋め、接合、割れ補修に用いられます。
    JIS規格ECNi-CI該当AWS規格ENi-CI相当
  • 鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1 特殊電極

    鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1

    特殊電極
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
    用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

    マツモト産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(2kg)
    7日以内出荷
    鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。
    用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25色棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100

    ニツコー熔材工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。色棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄用被覆アーク棒 SN 特殊電極

    鋳鉄用被覆アーク棒 SN

    特殊電極
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。 SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
    用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄用被覆アーク棒 FN-S 特殊電極

    鋳鉄用被覆アーク棒 FN-S

    特殊電極
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    特殊鉄ニッケル心線を使用していますので、棒焼けせずに最後まで溶接できます。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。
    用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質が優れているため、強度が要求される球状黒鉛鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄 などの異材溶接。棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CI
  • 鋳鉄用被覆アーク棒 FN 特殊電極

    鋳鉄用被覆アーク棒 FN

    特殊電極
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
    用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄用被覆アーク棒 EN 特殊電極

    鋳鉄用被覆アーク棒 EN

    特殊電極
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    純ニッケル系の溶接棒ですが、溶着金属に特殊元素を添加し、強さと共に割れや熱衝撃に対して優れた性能を示します。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 ブローホールなどの溶接欠陥は出難く、作業性に優れ、X線性能や機械的性質も良好です。
    用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に熱衝撃を受ける部品や強度が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼

    鋳鉄用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20kg)
    13日以内出荷
    0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。
    用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。JIS規格Z3252 DFCFeAWS規格A5.15 ESt
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100

    ニツコー熔材工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。色棒端/赤-黄緑(側面)JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1パック(5本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)50電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(5本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)70電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
溶接棒鋳物用