絞り込み
棒径(Φmm)
- 5
- 2(3)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 2.6(11)
- 3.2(28)
- 4(17)
- 6(1)
AWS規格
- A5.15 ENi-CI(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
JIS規格
- Z3252(1)
ブランド
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
鋳物用とは、金属の溶接に使用する溶接棒の中で、特に鋳物に使用する製品を指します。素材で多く使用されているのは純ニッケル系です。その他には鉄・ニッケル系や銅・ニッケル系の素材も存在。母材の余熱を必要としないことで母材に与える影響を抑えたものもあります。鋳物同士の溶接はもちろん、鋳物と鉄や銅などの溶接にも対応できるものは、多くの鋳物溶接への使用が可能です。心線にフラックスなどの被覆を施した被覆アーク溶接用の製品は、溶接する金属の保護やアークの安定などを実現。

鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1
特殊電極¥65,980税込¥72,5781箱(5kg)5日以内出荷から34日以内出荷鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応