絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.6(2)
- 3.2(2)
- 4(2)
長さ(mm)
- 300~400未満(2)
JIS規格
- Z3252(2)
ブランド
- マツモト産業
- 特殊電極(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- ニツコー熔材工業(4)
- 神戸製鋼(3)
- タセト(3)
- サータニューム社(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- H&H(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- 東安(1)
特価

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)
マツモト産業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残色棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)
マツモト産業¥14,980~税込¥16,478~1箱(1kg)ほか7日以内出荷鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25色棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95