絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.4(2)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
長さ(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(6)
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • 特殊電極(8)
  • ニツコー熔材工業(4)
  • 神戸製鋼(3)
  • タセト(3)
  • サータニューム社(3)
  • マツモト産業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • H&H(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720 マグナアロイアンドリサーチ

    焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1パック(7本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
    用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼硬度切削加工不可棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70-110溶接方法手溶接AC/DC材質規格Fe,C,Si,Mn
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)50電流範囲(A)35-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1パック(5本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)50電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)250棒径(Φmm)2.4伸び(%)70電流範囲(A)40-85溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)70電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(5本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)70電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
溶接棒鋳物用