絞り込み
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
棒径(Φmm)
- 3.2
JIS規格
- Z3231(1)
AWS規格
- A5.6 ECuSn-C(1)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C
特殊電極¥49,980税込¥54,9781箱(5kg)当日出荷リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接JIS規格Z3231 DCuSnB被覆系黒鉛AWS規格A5.6 ECuSn-CRoHS指令(10物質対応)対応
ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
マグナアロイアンドリサーチ¥27,980~税込¥30,778~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)30電流範囲(A)110-150溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn