絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2
- 1.6(1)
- 2.4(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(2)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥57,980~税込¥63,778~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C
マグナアロイアンドリサーチ¥99,980~税込¥109,978~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)45電流範囲(A)140-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格NI,Cr,Mo,W