絞り込み
棒径(Φmm)
- 9.0
- 3.2(5)
- 4(8)
- 5(6)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 8.0(1)
- 9(2)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 11.0(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
ブランド
- 台松科技(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(5)
4(8)
5(6)
6.5(5)
8(4)
9(2)
9.0
9.5(3)
11(1)
11.0(1)

直流用ガウジングカーボン
台松科技¥5,998税込¥6,5981箱(50本)当日出荷TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)12~14質量(g/本)約45溝深さ(mm)6~10棒長(mm)355棒径(Φmm)9.0使用電流(A)350~400穴径(mm)約13切代(mm)約12