絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.6
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.8(98)
- 0.9(77)
- 1(72)
- 1.2(310)
- 1.4(22)
- 1.6(114)
- 1.8(1)
- 2(7)
- 2.4(7)
- 2.6(2)
- 3.2(10)
- 4(2)
- 4.8(2)
- 12(1)
- 200(1)
- -(1)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヘン(10)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- デンゲン(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- エクシード(2)
- 東安(2)
- 神戸製鋼(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 大同興業(1)
- エコウエルディング(1)
- リランド(RILAND)(1)
- パナソニックコネクト(1)
ワイヤー種類

ソリッド(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1パック(800g)ほか当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(10件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081巻(5kg)当日出荷低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(5kg)当日出荷低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(0.8kg)ほか当日出荷用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー
エクシード(14件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781巻(5kg)当日出荷高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥9,498税込¥10,4481箱(2.5kg)3日以内出荷1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
東安¥2,498税込¥2,7481箱3日以内出荷JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!。防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!用途軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
ダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻
ダイヘン¥6,598税込¥7,2581箱(5巻)4日以内出荷ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。線径(Φmm)0.6内容量(g)200×5巻
鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg
マイト工業株式会社¥7,998税込¥8,7981巻4日以内出荷適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.6ワイヤー種類ソリッド
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
エクシード¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)5日以内出荷低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
マイクロワイヤ NSM-1M
ニツコー熔材工業¥259,800税込¥285,7801箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):30~35材質マルエージング系RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ CM-3M
ニツコー熔材工業¥169,800税込¥186,7801箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):25~30材質Cr-Mo系RoHS指令(10物質対応)対応