絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 2
  • 0.4(1)
  • 0.6(7)
  • 0.8(34)
  • 0.9(40)
  • 1(22)
  • 1.2(95)
  • 1.6(34)
  • 2.4(2)
  • 2.6(2)
  • 3.2(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
フラックス入り(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(7)
0.8(34)
0.9(40)
1(22)
1.2(95)
1.6(34)
2
2.4(2)
2.6(2)
3.2(2)
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
溶接ワイヤーステンレス用