184件中 161~184件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
    用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
    成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。 全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。 アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
    用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U伸び(%)28引張強度(MPa)559電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)490電流範囲(A)上向120~250電流範囲(A)立向上進120~250電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T伸び(%)25引張強度(MPa)661AWS規格A5.28 ER80S-G電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉)電流範囲(A)下向100~350RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)579ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。JIS規格JIS Z 3312 YGW18AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)30引張強度(MPa)530AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ MX-100T 神戸製鋼

    溶接ワイヤ MX-100T

    神戸製鋼
    ¥14,880税込¥16,368
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。 低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。 適正電流範囲が広範囲です。 全姿勢溶接が可能です。 耐溶け落ち性が良好です。 スラグ発生量が極めて少ないです。
    用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80ワイヤー種類フラックス入り
  • 金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
  • ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤー軟鋼

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • 570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(20kg)
    欠品中
    厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。 水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
    用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300ワイヤー種類フラックス入り
  • アークブレージング用ワイヤ BEW-35 ニツコー熔材工業

    アークブレージング用ワイヤ BEW-35

    ニツコー熔材工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    用途アークブレージング用ワイヤ。軟鋼薄板が用いられる自動車工業、産業機器分野でのブレージング。ワイヤー径(Φmm)0.8棒径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半自動 ソリッドワイヤー リランド(RILAND)

    半自動 ソリッドワイヤー

    リランド(RILAND)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(20kg)
    3日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • USワイヤ 神戸製鋼

    USワイヤ

    神戸製鋼
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25kg)
    当日出荷から34日以内出荷
  • USワイヤ 神戸製鋼

    USワイヤ

    神戸製鋼
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(25kg)
    34日以内出荷
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(20kg)
    64日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(20kg)
    64日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    34日以内出荷
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用