絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- ホンダ(1,602)
- カツイチ(1,279)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
- マリンテック(807)
- がまかつ Gamakatsu(694)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(473)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(368)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(344)
- 工進(320)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る

FUJINON MARINERseries 双眼鏡
富士フイルム¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7