絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アキレス(4)
  • エスコ(3)
  • コクゴ(3)
  • 協和産業[マット](2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 積水成型工業(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 永興化成(1)
  • 吉野(1)
  • くればぁ(1)
  • 積水(1)
長さ(mm)
  • 10000
  • 100(48)
  • 200(47)
  • 300(101)
  • 400(33)
  • 450(33)
  • 500(95)
  • 600(65)
  • 700(31)
  • 800(31)
  • 900(54)
  • 1000(244)
  • 1100(29)
  • 1200(40)
  • 1300(24)
  • 1380(49)
  • 1820(38)
  • 1850(52)
  • 2000(54)
  • 2030(38)
材質
  • その他(1)
  • エラストマー(2)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリオレフィンフォーム(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 炭素繊維(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツヤマット 永興化成

    ツヤマット

    永興化成(31件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)915厚さ(mm)1.5
  • 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ

    平板マット ツヤマット PVC製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
    用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915厚さ(mm)1.5(表)緑、(裏)黒
  • 軟質塩化ビニールシート コクゴ

    軟質塩化ビニールシート

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)915
  • ペフシート(一般用)片面粘着付き SUGICO(スギコ)

    ペフシート(一般用)片面粘着付き

    SUGICO(スギコ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シンク裏面の結露防止用として使用します。片面接着剤付きです。ハサミやカッターで簡単に切断できます。
    材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
  • 防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス

    防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)

    アキレス
    48,980税込53,878
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
    性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
  • 防水シート くればぁ

    防水シート

    くればぁ
    68,980税込75,878
    1枚
    4日以内出荷
    幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトロンS 積水

    ソフトロンS

    積水
    57,980税込63,778
    1箱(5巻)
    4日以内出荷
    100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
    用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。トラスコ品番240-9189材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1030厚さ(mm)3
  • PTFE片面処理済シート 日東電工(旧:Permacel)

    PTFE片面処理済シート

    日東電工(旧:Permacel)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から64日以内出荷
    PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
    幅(mm)300定尺(m)10
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    56,980税込62,678
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2オレンジ
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    97,980税込107,778
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
  • 炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m) 吉野

    炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)

    吉野
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷
    高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
    用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できますトラスコ品番785-4161材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
  • ケブラー生地 (耐切創) エスコ

    ケブラー生地 (耐切創)

    エスコ
    70,600税込77,660
    1枚
    16日以内出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
    材質ケブラー繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)10生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • ソフトロンS 積水成型工業

    ソフトロンS

    積水成型工業
    43,980税込48,378
    1箱(5巻)
    15日以内出荷から60日以内出荷
    100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
    用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    56,980税込62,678
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2定尺(m)10
  • ビニカコート コクゴ

    ビニカコート

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
    用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
  • ソフトンロイヤル 協和産業[マット]

    ソフトンロイヤル

    協和産業[マット]
    92,980税込102,278
    1本(10m)
    3日以内出荷
    工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
    材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000厚さ(mm)5.5質量(kg)32長さ(m)10
  • ソフトン 協和産業[マット]

    ソフトン

    協和産業[マット]
    59,980税込65,978
    1本(15m)
    3日以内出荷
    エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
    材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-2材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    物品カバー、袋、鞄に最適です。
    エスコ品番EA911AS-12材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6OD長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材