絞り込み
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(4)
- 3.3(2)
- 5(5)
- 8(4)
- 10.2(2)
幅(mm)
- 200
- 50(6)
- 50~1219(7)
- 100(6)
- 150(6)
- 150~1000(4)
- 250(6)
- 250~1000(1)
- 300(6)
- 813(1)
- 900(1)
- 1000(1)
長さ(mm)
- 200(6)
- 250(6)
- 300(6)
- 900000000(3)
ブランド
- ノーブランド(6)
- 山中産業(3)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
ガラス・ビニールシート・その他のカテゴリは、業務用から家庭用まで幅広く使われる素材です。ガラス素材には、フロートガラス、スチロールガラス、石英ガラスなどがあり、フロートガラスは耐熱性に優れているため、調理用器具などにも多用されます。スチロールガラスは高湿度の環境に強く、石英ガラスは光透過率が高いという特徴があります。ビニールシートは塩ビシート、シリコンシートなどがありますが、透明性が優れている特徴があり、特にシリコンシートは体に無害であるため、業務用だけなくDIY用にも重宝します。
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)
3(4)
3.3(2)
5(5)
8(4)
10.2(2)

【オーダー】フロート透明ガラス
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプ角連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプ角連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】石英ガラス
ノーブランド¥99,980~税込¥109,978~1枚4日以内出荷ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。タイプ角連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
ノーブランド¥9,898~税込¥10,888~1枚5日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。タイプフライス加工連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ガラスミラー
ノーブランド¥4,098~税込¥4,508~1枚4日以内出荷フロート透明ガラス(青板ガラス)に銀、銅、特殊膜加工を施したものです。機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。厚さ(mm)3タイプ角連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±1.0幅公差(mm)±0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスガラス) フライス加工
ノーブランド¥16,980~税込¥18,678~1枚5日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプフライス加工連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
不織布フィルター ミラクロン
山中産業¥49,980税込¥54,9781巻5日以内出荷食品衛生法に適合した不織布フィルターです。厚みとしては薄手の不織布ですが、緻密な繊維構造により、目が細かく、細かい原料に対応し、微粉漏れが非常に少ないです。袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等仕様不織布タイプ材質PP、PE幅(mm)200長さ(m)980
不織布フィルター ティーロードエイト
山中産業¥25,980~税込¥28,578~1巻4日以内出荷食品衛生法に適合した不織布フィルターです。水になじみやすい性質で、通水性・通気性に優れています。繊維が細かく、微粉漏れしにくいです。袋圧着が可能(ハンドシーラーに限る)です。用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等仕様不織布タイプ材質PET幅(mm)200長さ(m)980
メッシュフィルター ティーロードシャープ
山中産業¥72,980税込¥80,2781巻5日以内出荷食品衛生法に適合したメッシュフィルターです。不織布と違い、均一な目があり、高い開口(100メッシュ)を有し、透水性・通気性が良好です。透明性のある細糸なので、物質(中身)の視認性や透明感に優れています。袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等仕様メッシュタイプ材質PET幅(mm)200長さ(m)900
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属素材
- ゴム素材
- 樹脂素材
- ガラス・ビニールシート・その他
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)