絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 10(17)
- 12(6)
- 15(7)
- 19(5)
- 20(25)
- 24(7)
- 27(5)
- 30(23)
- 35(7)
- 40(21)
- 45(13)
- 50(254)
- 50.8(6)
- 75(25)
- 90(10)
- 100(125)
- 150(38)
- 200(5)
- 300(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
滑り止め用(24)
表示・安全用(23)
使用場所
屋内(16)
屋外(11)
特長
- はがせる(1)
- 再帰反射(1)
- 反射(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(3)
- 耐候(1)
- 耐水(7)
- 耐油(5)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
- 蓄光反射(9)
- 蛍光反射(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.14(1)
- 0.16(3)
- 0.17(4)
- 0.18(1)
- 0.2(7)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.37(1)
- 0.4(6)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.64(1)
- 0.65(1)
- 0.7(2)
- 0.8(9)
- 0.85(3)
- 0.89(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- アルミ箔(7)
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(8)
- ゴム系(1)
- ナイロン(2)
- プラスチック(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(10)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(10)
- 布系(4)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
- 0.025(1)
- 0.48(1)
- 0.95(1)
- 1(5)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(6)
- 4.5(4)
- 4.57(1)
- 5(17)
- 10(11)
- 18(1)
- 18.3(3)
- 20(6)
- 25(1)
- 33(2)
- 50(4)
- 100(3)
0.025・0.48・0.95・1・1.5・2・3・4.5・4.57・5・10・18・18.3・20・25・33・50・100
色
イエロー(24)
オレンジ(9)
クリア(2)
グリーン(23)
グレー(7)
パープル(2)
ピンク(5)
ブラウン(1)
ブラック(17)
ブルー(15)
ベージュ(4)
ホワイト(15)
レッド(16)
白×緑(4)
白×赤(1)
白×青(1)
黒×黄(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(16)
- 日本緑十字社(12)
- 3M(スリーエム)(7)
- エスコ(5)
- ダイヤテックス(2)
- ニトムズ(2)
- アサヒペン(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- 光(1)
- 土牛(1)
- エルティーアイ(1)
- ユニット(1)
- 中川ケミカル(1)
- エスファクトリー(1)
- 根本特殊化学(1)
- 尾崎亀商店(1)
- ベストブレーン(1)
モノタロウ・TRUSCO・日本緑十字社・3M(スリーエム)・エスコ・ダイヤテックス・ニトムズ・アサヒペン・日東エルマテリアル・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・光・土牛・エルティーアイ・ユニット・中川ケミカル・エスファクトリー・根本特殊化学・尾崎亀商店・ベストブレーン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10
ダイヤテックス(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ラインテープ EーA
日東エルマテリアル(18件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から7日以内出荷はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
耐久ラインテープDLT-800
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷から8日以内出荷高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。用途工場や倉庫での区分ライン表示に
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
ノンスリップテープ 25mm幅
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1色ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
握帯グリップテープDX
土牛(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。タイプロールタイプ使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から4日以内出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用タイプロールタイプ(屋内用)使用温度範囲(℃)-20~60裏地ポリエステル材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上特性耐水、耐油
クリーンルーム用ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
ガードテープ(再はく離タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から翌々日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可
NEW すべり止めテープ SF
エスファクトリー(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
耐久ラインテープDLTーNEO
ニトムズ¥4,898~税込¥5,388~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
透けるノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
COBRAノンスリップテープ
アサヒペン¥459税込¥5051個当日出荷スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤色黄長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めシート丸型25Φ
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。幅(mm)25サイズ丸型25Φ長さ(m)0.025主な用途滑り止め用
すべり止めテープ 屋外用
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(72m)当日出荷砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381セット(2巻)当日出荷水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
熱収縮ラバーグリップ
尾崎亀商店¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から6日以内出荷コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。長さ(m)1
Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
再剥離反射テープ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
すべり止めテープ
ユニット¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から3日以内出荷プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油