絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(5)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 48(3)
  • 50(21)
  • 50.8(1)
  • 65(1)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 101.6(1)
  • 110(4)
用途
  • 用途保護用(6)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途補修用(5)
  • 用途隙間用(2)
特長
  • 強力
  • その他(4)
  • はがせる(3)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(8)
  • 強粘着(1)
  • 手で切れる(2)
  • 柔軟(10)
  • 気密(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(20)
  • 耐候(32)
  • 耐寒(17)
  • 耐水(25)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(52)
  • 耐薬品(8)
  • 超強力(3)
  • 防水(17)
基材
  • アクリル(1)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(13)
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.16(3)
  • 0.18(2)
  • 0.225(1)
  • 0.28(2)
  • 0.29(2)
  • 0.31(1)
  • 0.43(1)
  • 0.8(1)
  • 0.86(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 2.54(1)
  • 3(2)
  • 3.04(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 50(11)
  • 90(1)
1.5・1.52・2.54・3・3.04・4・4.5・9・9.1・10・12・20・25・50・90
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(14)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • 寺岡製作所(4)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • TRUSCO(2)
  • ニトムズ(2)
  • 共同技研化学(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • マクセル(1)
  • アサヒペン(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 光洋化学(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • SOL(エスオーエル)(1)
モノタロウ・エスコ・寺岡製作所・tesa(テサ/テサテープ)・呉工業(クレ)・3M(スリーエム)・オカモト[安全靴・作業靴]・TRUSCO・ニトムズ・共同技研化学・Denka(デンカ)・マクセル・アサヒペン・日東エルマテリアル・光洋化学・信越ポリマー・SOL(エスオーエル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープストロング呉工業(クレ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着全天候型耐水性にすぐれ屋内・外OK平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<ブラック>(強力多用途防水補修テープ)呉工業(クレ)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)紫外線に強い全天候型濡れた面、水中でもOK!PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外厚さ(mm)0.86RoHS指令(10物質対応)対応
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻(1.5m)ほか
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力関連資料(2.63MB)
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学KGK スーパーアルミテープ共同技研化学(2件のレビュー)
2,388税込2,627
1巻ほか
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなしTRUSCO
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
ダクトクロス グレー 光洋化学ダクトクロス グレー光洋化学(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)スマートシールテープ 44223M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し寺岡製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマーポリママルチテープSTRONG信越ポリマー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れエア漏れ蒸気漏れ液漏れ水漏れ各種漏えい補修※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性関連資料カタログ(1.43MB)グリーン購入法適合
アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学アルミ箔基材片面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1巻
欠品中
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
多用途施工用布テープ KZ-31 ニトムズ多用途施工用布テープ KZ-31ニトムズ(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から翌々日出荷
光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)補修用テープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
ダクト用アルミテープ Denka(デンカ)ダクト用アルミテープDenka(デンカ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
いろいろ使えるOKテープ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープオカモト[安全靴・作業靴]
399税込439
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)寺岡製作所
499税込549
1巻
当日出荷
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6457質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
ダクトテープ SOL(エスオーエル)ダクトテープSOL(エスオーエル)
699税込769
1個
当日出荷
各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。
幅(cm)5長さ(cm)254主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に粘着タイプ強粘着
アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)アルミテープtesa(テサ/テサテープ)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。
用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
アルミクラフトテープ ニトムズアルミクラフトテープニトムズ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-114主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-113主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-112主な用途シート補修用粘着タイプ強力
110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚) エスコ110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-111主な用途シート補修用粘着タイプ強力
アルミテープ No.721 オカモト[安全靴・作業靴]アルミテープ No.721オカモト[安全靴・作業靴]
77,980税込85,778
1ケース(30巻)
5日以内出荷
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。粘着力(N/10mm)4.70引張強度(N/10mm)31.4特性耐熱性、耐水性、耐候性粘着タイプ高接着力
補修・シーリングテープ