絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 38(1)
  • 50(19)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 101(1)
用途
  • 用途隙間用(2)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(4)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(7)
  • 防水(1)
基材
  • アルミ箔(16)
  • 紙系(1)
  • 金属(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.08(19)
  • 0.09(8)
  • 0.1(64)
  • 0.11(4)
  • 0.12(8)
  • 0.125(3)
  • 0.13(10)
  • 0.15(7)
  • 0.16(5)
  • 0.17(5)
  • 0.18(17)
  • 0.2(8)
  • 0.21(3)
  • 0.25(3)
  • 0.28(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(7)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10(8)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 50(7)
1・5・9・10・20・25・50
  • 色シルバー(11)
  • 色ブラック(2)
シルバー・ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(6)
  • マクセル(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • フジモリ産業(1)
  • 太陽金網(1)
  • 共同技研化学(1)
モノタロウ・ニトムズ・マクセル・3M(スリーエム)・寺岡製作所・TGK(東京硝子器械)・日本緑十字社・日東エルマテリアル・フジモリ産業・太陽金網・共同技研化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)スコッチ 耐熱アルミテープ ALT3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミテープ ブラック モノタロウアルミテープ ブラックモノタロウ(49件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
アルミテープブラックつやなし ニトムズアルミテープブラックつやなしニトムズ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
アルミテープロングE ニトムズアルミテープロングEニトムズ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網磁気シールドテープ(パーマロイテープ)太陽金網(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から31日以内出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
アルミ粘着テープ 日本緑十字社アルミ粘着テープ日本緑十字社
939税込1,033
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.05
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
光沢アルミテープロングE ニトムズ光沢アルミテープロングEニトムズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
光沢アルミテープ ニトムズ光沢アルミテープニトムズ(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/25mm)14.2引張強度(N/20mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学アルミ箔基材片面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
アルミテープ(ダクトホース用) フジモリ産業アルミテープ(ダクトホース用)フジモリ産業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用基材厚さ(mm)0.05タック(ボールNo.)28伸び(%)6粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]保持力(分)500(落下)特性耐候性
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から翌々日出荷
光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)寺岡製作所
499税込549
1巻
当日出荷
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6457質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
アルミ粘着テープ TGK(東京硝子器械)アルミ粘着テープTGK(東京硝子器械)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
補修・シーリングテープ