絞り込み
テープ幅(mm)
- 3.5(2)
- 9.5(4)
- 10(1)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 13(8)
- 15(2)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 15.9(3)
- 19(5)
- 22.5(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(1)
- 60(2)
- 140(1)
- 280(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.24(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3.5(3)
- 6(1)
- 6.2(2)
- 10(3)
特長
- 強力(2)
- 気密(5)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 防水(4)
用途
補修用(1)
隙間用(5)
基材
- その他(3)
- ゴム系(42)
- ポリエステル(1)
- ポリプロピレン(12)
- 布系(1)
粘着剤
- アクリル系(11)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 5
- 1(75)
- 2(90)
- 3(37)
- 4(44)
- 6(38)
- 10(39)
- 11(36)
- 12(37)
- 13(36)
- 14(36)
- 15(38)
- 16(36)
- 17(36)
- 18(37)
- 19(36)
- 20(109)
- 21(36)
- 22(36)
- 25(46)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(6)
クリア(1)
グレー(2)
ブラウン(5)
ブラック(49)
ホワイト(3)
イエロー・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- 岩田製作所(33)
- エスコ(17)
- ニトムズ(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 住化プラステック(1)
- 高森コーキ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- タイセイ(1)
- HAC(1)
岩田製作所・エスコ・ニトムズ・3M(スリーエム)・住化プラステック・高森コーキ・古藤工業(Monf)・タイセイ・HAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
タイセイ(17件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
玄関ドア用戸あたり波型テープ
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥809税込¥8901巻当日出荷室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
室内ドア用戸あたりP型テープ
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥809税込¥8901巻当日出荷室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。タイプV型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
フルトーシーリング STダクト
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
防水テープ5m
HAC(1件のレビュー)¥209税込¥2301個3日以内出荷水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM高さ(mm)5.6テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
すきま風バリア
高森コーキ¥699税込¥7691巻10日以内出荷しなやかで弾力性のある素材でドアの開閉を妨げず、すきまをしっかりと塞ぎます。両面テープ付きで簡単に作業ができます。お好みの長さを自由にカットしてご使用いただけます。用途ドア下からのすきま風バリア、虫やほこりの侵入を軽減、音漏れの軽減に。仕様テープカット条件:はさみ材質熱可塑性エラストマーテープ幅(mm)45テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥4,498~税込¥4,948~1袋(1本)翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM色黒高さ(mm)15.9テープ幅(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
のびっとエース 伸長防水気密テープ
住化プラステック¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。 優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。 夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など粘着剤厚さ(mm)0.24
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥3,798税込¥4,1781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM高さ(mm)14.3テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)
エスコ¥985税込¥1,0841個5日以内出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥3,498税込¥3,8481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)13.5テープ幅(mm)19.1穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
ラバーシール TRS6-2
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)2.7テープ幅(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM高さ(mm)9.1テープ幅(mm)15.5穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781袋(1本)翌々日出荷から42日以内出荷材質EPDM色黒高さ(mm)11.1テープ幅(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥4,998税込¥5,4981袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)9.1テープ幅(mm)12.7粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷エスコ品番EA979KC-5B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)
エスコ¥985税込¥1,0841個5日以内出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状V型使用温度範囲(℃)-5~40
ラバーシール TRS15-4
岩田製作所¥9,698税込¥10,6681袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)12.7テープ幅(mm)19.1粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-3
岩田製作所¥5,398税込¥5,9381袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)6.4テープ幅(mm)19.1粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-2
岩田製作所¥5,398税込¥5,9381袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)9.5テープ幅(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-1
岩田製作所¥4,198税込¥4,6181袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒高さ(mm)6.4テープ幅(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-4
岩田製作所¥5,298税込¥5,8281袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-3
岩田製作所¥4,498税込¥4,9481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-2
岩田製作所¥4,198税込¥4,6181袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-1
岩田製作所¥3,298税込¥3,6281袋(1本)翌々日出荷材質EPDM色黒テープ厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30