絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 5(5)
- 6(15)
- 8(6)
- 9(19)
- 9.5(5)
- 10(37)
- 12.7(9)
- 15(43)
- 19.1(5)
- 20(21)
- 21(11)
- 25(19)
- 30(39)
- 40(17)
- 48(5)
- 50(74)
- 60(13)
- 75(35)
- 100(40)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 13(1)
用途
窓・サッシ用(7)
基材
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(5)
粘着剤
- アクリル系(1)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 3.8(3)
- 5.8(3)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 20(4)
- 25(1)
- 200(1)
2・3.8・5.8・7.5・8・20・25・200
色
ブラウン(2)
ブラック(1)
ブラウン・ブラック
ブランド
- GIKEN(川口技研)(3)
- パネフリ工業(3)
- イノアック(1)
- OKN(1)
- 広島(1)
GIKEN(川口技研)・パネフリ工業・イノアック・OKN・広島
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

敷居スベリ
GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から3日以内出荷バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
シールフレックスモールド
イノアック(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から26日以内出荷半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ
パネフリ工業(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
敷居用テープ DX型
広島(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から6日以内出荷敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。型式長尺型適合場所屋内用