絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100
  • 6(4)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 12.7(3)
  • 13(5)
  • 15(10)
  • 19(22)
  • 20(13)
  • 25(41)
  • 30(10)
  • 38(3)
  • 40(12)
  • 50(65)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 75(11)
  • 155(2)
  • 186(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.15(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.54(1)
  • 0.64(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 3(5)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(2)
  • 衝撃吸収(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(3)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 33(1)
  • 50(1)
20・25・30・33・50
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 旦暮商店(2)
  • 作新工業(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • ニチアス(1)
  • ケニス(1)
  • 旭産業(シート)(1)
  • パイオラン(1)
TRUSCO・旦暮商店・作新工業・アズワン・エスコ・オカモト[安全靴・作業靴]・コクゴ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・ケニス・旭産業(シート)・パイオラン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
セラミックテープ TRUSCOセラミックテープTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
アルミガラステープ TRUSCOアルミガラステープTRUSCO
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
防炎テープ NO.419 オカモト[安全靴・作業靴]防炎テープ NO.419オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(18巻)
当日出荷から6日以内出荷
防炎2級相当
テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラス テープニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
16,500税込18,150
1巻
当日出荷
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)作新工業
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)アズワン(1件のレビュー)
28,600税込31,460
1巻
当日出荷から10日以内出荷
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
カプトン粘着テープ NO.650R 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650R寺岡製作所
25,980税込28,578
1巻
22日以内出荷
セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
ガラステープ コクゴガラステープコクゴ
15,980税込17,578
1個(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
アルミテープ パイオランアルミテープパイオラン
24,980税込27,478
1箱(18巻)
8日以内出荷
アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。
用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷
電子・基板用テープ