絞り込み
テープ幅(mm)
  • 24
  • 5(28)
  • 6(19)
  • 8(11)
  • 9(17)
  • 10(69)
  • 12(30)
  • 13(25)
  • 15(67)
  • 18(13)
  • 19(69)
  • 20(77)
  • 25(121)
  • 30(47)
  • 38(13)
  • 40(37)
  • 50(125)
  • 75(17)
  • 100(30)
  • 200(13)
  • カスタマイズ商品(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.038(1)
  • 0.05(2)
  • 0.053(1)
  • 0.065(1)
  • 0.068(1)
  • 0.19(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(3)
テープ長さ(m)
  • 33(2)
  • 50(3)
  • 55(1)
33・50・55
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
クリア・ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672

    寺岡製作所
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670

    寺岡製作所
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

    日東電工(旧:Permacel)
    64,980税込71,478
    1箱(96巻)
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94テープタイプ切断にはカッターが必要
電子・基板用テープ