絞り込み
テープ幅(mm)
- 24
- 5(21)
- 6(19)
- 8(11)
- 9(16)
- 10(59)
- 12(28)
- 13(25)
- 15(57)
- 18(13)
- 19(65)
- 20(65)
- 25(101)
- 30(43)
- 38(13)
- 40(32)
- 50(110)
- 75(14)
- 100(27)
- 182(9)
- 200(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.038(1)
- 0.05(2)
- 0.053(1)
- 0.065(1)
- 0.068(1)
- 0.19(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(2)
用途
固定・仮止め用(2)
梱包用(2)
結束用(2)
電気・電子用(2)
基材
- グラスファイバー(1)
- ポリイミド(2)
- ポリエステル(3)
テープ長さ(m)
- 33(2)
- 50(3)
- 55(1)
33・50・55
色
クリア(1)
ブラウン(1)
クリア・ブラウン
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- 寺岡製作所(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672
寺岡製作所¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670
寺岡製作所¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(96巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94テープタイプ切断にはカッターが必要