カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • テープ
        • 電子・基板用テープ
          • ポリイミド粘着テープ(4)
          • ポリエステルテープ(2)
          • ガラス/セラミックテープ(7)
          • ポリエチレンテープ(3)
          • アルミ/銅テープ(6)
          • その他電子・基板用テープ(3)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
20・25・30・33・40・50・100
色
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
イシマル産業・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・デンカエレクトロン・旦暮商店・作新工業・アズワン・オカモト・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・寺田
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電子・基板用テープ :「100m」の検索結果

電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    ¥5,120税込¥5,632
    1巻
    当日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン

    薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥33,000~税込¥36,300~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ

    100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)

    エスコ
    ¥5,120税込¥5,632
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(17件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
    用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C 寺田

    ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C

    寺田
    ¥6,900~税込¥7,590~
    1箱(10巻)
    9日以内出荷
    厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
    用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面色茶基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業

    ニューライト粘着テープ NL-AS(B)

    作新工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色黒RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • 防炎テープ NO.419 オカモト

    防炎テープ NO.419

    オカモト(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防炎2級相当
    テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス組紐 イシマル産業

    ガラス組紐

    イシマル産業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
    用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープ NO.650R 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650R

    寺岡製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロン組紐 イシマル産業

    テトロン組紐

    イシマル産業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻
    翌々日出荷
    テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
    用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラススリーブ イシマル産業

    ガラススリーブ

    イシマル産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(4反)ほか
    翌々日出荷
    柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーネックススリーブ イシマル産業

    コーネックススリーブ

    イシマル産業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット(10反)ほか
    翌々日出荷
    230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロンスリーブ イシマル産業

    テトロンスリーブ

    イシマル産業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(10反)ほか
    翌々日出荷
    テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    5日以内出荷
    用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
  • テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    6日以内出荷
    <特長>。・耐熱性(最高260℃)。・UL510と同等レベルの難燃性。・高い耐薬品性と絶縁耐力。・マスキング用途で糊残り無く剥がせる
    用途<用途>。・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。・はんだ付けマスキングに適します。・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。色茶基材ポリイミド粘着剤シリコーン系テープ厚さ(μm)62引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    6日以内出荷
  • ポリエステルテープ 3305 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 3305

    3M(スリーエム)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1箱(2巻)ほか
    51日以内出荷から59日以内出荷
    初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
    用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
電子・基板用テープ