絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NewHikari(4)
- SCULPS(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(25)
- サトーパーツ(2)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- ノーブランド(17)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 三星産業貿易(36)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- 大阪魂(65)
- 廣杉計器(172)
- 東京測定器材(1)
- 栃木屋(11)
- ブランドをもっと見る
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・LAMP(スガツネ工業)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・NewHikari・SCULPS・WAKI(和気産業)・イマオコーポレーション・エスコ・サトーパーツ・ジョー・プリンス竹下・ノーブランド・ポップリベット・ファスナー・三星産業貿易・大丸鋲螺製作所・大阪魂・廣杉計器・東京測定器材・栃木屋・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(7個)ほか当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
#300 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
#350 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
ステンレス製ツマミ付ネジ
栃木屋¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。用途計測機器・工作機械等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥957~税込¥1,053~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
エクセルつまみ
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥9,498~税込¥10,448~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理バフクロームメッキ取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
ローレットナット 段付 ステンレス
NewHikari¥409~税込¥450~1個3日以内出荷手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。材質ステンレスSUS304製
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM8寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M10x10mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10