絞り込み
材質
- 亜鉛合金(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- シブタニ
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(49)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- ノーブランド(1)
- ホシモト(4)
- 栃木屋(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「材質」から絞り込む
亜鉛合金(2)
黄銅(真鍮)(1)

密閉用ハンドル(ローラータイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応