絞り込み
材質
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(355)
  • 栃木屋(61)
  • ジョー・プリンス竹下(59)
  • ホシモト(40)
  • シブタニ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • トップウォーター(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 下西製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス(6)
亜鉛合金(6)
樹脂(5)
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980641

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980642

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
  • 鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    鍵付ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
  • 平面ハンドル MS728型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS728型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    適合板厚(mm)1~2
  • スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
  • スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)160適合板厚(mm)1~2仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
  • ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル KMH型キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
    仕様ハンドルKMH型用キャップ材質PBT樹脂全長(mm)22.2質量(g)0.7種類面付ハンドル全高(mm)8.5取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル 980640 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980640

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
    材質ポリアミド(PA)ブラック
  • ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル 鍵穴シャッター付

    LAMP(スガツネ工業)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)480適合板厚(mm)1~3仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
  • ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニウイングハンドル 220-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。
    適合板厚(mm)5以下回転角度(°)90
  • フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業)

    フック付ハンドル 407-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。
    材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド(ハンドル部)亜鉛合金ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7
  • ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルケース AF-25-P06

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
    仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
  • ステンレス鋼製ハンドル 980643 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980643

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)54.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)10.3
  • ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638

    LAMP(スガツネ工業)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
    材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル