絞り込み
エコロジープロダクト

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌日出荷から6日以内出荷底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)14(7)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EGD4400
タンガロイ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷シャンク径(Φmm)32首下長(mm)35刃数4全長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応