絞り込み
ブランド
- イスカル(71)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(60)
- タンガロイ(56)
- 住友電工ハードメタル(37)
- 京セラ(26)
- サンドビック(23)
- OSG(オーエスジー)(16)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- 三菱マテリアル(10)
- 富士元工業(8)
- サンフレックス(3)
- 大見工業(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アサヒ工具(2)
- THECUT(2)
- 株洲工具(2)
- カーメックス(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- マパール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質鋼最大切込み量ap(mm)8
自動盤用エンドミル MT-JE
THECUT¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
ホルダ
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3
六角軸ラウンドカッターDX
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。被削材塩ビ・ダクト管RoHS指令(10物質対応)対応最大切削長(mm)50
デカスミ
富士元工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。用途隅R加工材質鋼刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40