絞り込み
ブランド
- イスカル(71)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(60)
- タンガロイ(56)
- 住友電工ハードメタル(37)
- 京セラ(26)
- サンドビック(23)
- OSG(オーエスジー)(16)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- 三菱マテリアル(10)
- 富士元工業(8)
- サンフレックス(3)
- 大見工業(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アサヒ工具(2)
- THECUT(2)
- 株洲工具(2)
- カーメックス(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- マパール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

かめかったぁ
富士元工業¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25
NEW ナイスカット
富士元工業¥88,980~税込¥97,878~1本翌々日出荷革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
すみっこ
富士元工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
ウェーブミル
住友電工ハードメタル¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。カッター長(mm)40