特価

カッタ MFH40-M16-10-4T
京セラ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数4全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)40フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
MFH Micro ヘッド
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷仕様●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
MEV ヘッド (モジュラータイプ)
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6