絞り込み
明るさ(Lm)
- 4000~5000未満(4)
- 6000~7000未満(1)
主な用途
- スクール用(1)
- ビジネス用(3)
解像度
- 4K(1)
- WUXGA(3)
- XGA(1)
設置方式
- 天井引掛(2)
- 置き型(3)
入力端子
- DC(1)
- HDMI(3)
- RCA(1)
- RGB(VGA)(1)
- USB(1)
- その他(1)
- ステレオミニジャック(1)
- ミニD-Sub 15ピン(1)
アスペクト比
- 4:3(1)
- 16:10(3)
4:3・16:10
投影法式
- 3LCD(3)
- DLP(1)
3LCD・DLP
コントラスト比
- 20000:1(1)
- 3000000:1(2)
20000:1・3000000:1
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- EPSON(38)
- RICOH(リコー)(10)
- Acer(エイサー)(9)
- BenQ(ベンキュー)(8)
- シャープ(7)
- JMGO(6)
- RAMASU(ラマス)(5)
- 高橋国際商事(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- MAXZEN(3)
- REGZA(3)
- Anker(アンカー)(3)
- NEC(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- 富士倉(2)
- WIS(2)
- WIZZ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「明るさ(Lm)」から絞り込む
4000~5000未満(4)
6000~7000未満(1)

液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
液晶レーザープロジェクター(短焦点)
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。解像度WUXGA明るさ(Lm)4000
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801個翌々日出荷4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。コントラスト比3000000:1解像度WUXGA主な用途ビジネス用入力端子HDMI設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4600アスペクト比16:10投影方式3LCD
DLPプロジェクター
Panasonic(パナソニック)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。解像度4K明るさ(Lm)6000投影方式DLP