絞り込み
ブランド
  • EPSON(1)
明るさ(Lm)
  • 7000~8000未満(1)
主な用途
  • スクール用(1)
  • ビジネス用(1)
解像度
  • WUXGA(1)
設置方式
  • 天井引掛(1)
  • 置き型(1)
入力端子
  • HDBaseT(1)
  • HDMI(1)
HDBaseT・HDMI
投影法式
  • 3LCD(1)
3LCD
コントラスト比
  • 5000000:1
  • 400:1(2)
  • 15000:1(2)
  • 20000:1(1)
  • 50000:1(1)
  • 100000:1(4)
  • 300000:1(1)
  • 600000:1(2)
  • 2500000:1(17)
  • 3000000:1(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プロジェクター :「USB c」の検索結果

プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
7000~8000未満(1)
  • ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/7300lm/WUXGA EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/7300lm/WUXGA

    EPSON
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    8日以内出荷
    中~大会議室、講義室、体育館や空間演出に対応する明るさ。使い勝手の良いレーザー光源。また点灯が速く、すぐに会議や講義が開始できます。軽量コンパクトボディやレンズセンターデザインによって、設計や設置がスムーズ。またズームレンズとレンズシフト機能によって設置場所の自由度が向上。常設に便利な有線LAN・HDBaseTを搭載。また、ワイヤレスで投写できるAirPlay・スクリーンミラーリング・無線LANに対応しており、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど様々な端末から簡単にワイヤレス投写できます。
    仕様●パネル数:3枚●本体サイズ(D):304mm●本体サイズ(W):440mm●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:無線LAN●立体物投影機能:なし●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●本体サイズ(H):122mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):50型●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●LAMP出力:レーザーダイオード電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)本体質量(kg)約8.2最大消費電力(W)415コントラスト比5000000:1輝度7300lm解像度WUXGA主な用途スクール用、ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)設置方式天吊、置き型スピーカー10W端子Audio Out、RS-232C、LAN、HDBaseT、HDMI2、HDMI1、HDMI Out、USB-A(5V・900mA)、USB-A(5V・2.0A)、ServiceRoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
プロジェクター