絞り込み
サイズ
  • 40型(1)
  • 60型(1)
  • 72型(1)
  • 80型(8)
  • 85型(1)
  • 90型(1)
  • 100型(6)
  • 103型(1)
  • 105型(1)
  • 120型(1)
設置方式
  • 三脚式(1)
  • 吊下げ式(2)
  • 壁掛式(1)
  • 床置き式(5)
ブランド
  • サンワサプライ
  • キクチ科学研究所(46)
  • 馬印(15)
  • サンワダイレクト(12)
  • OS(オーエス)(9)
  • シネマ工房(9)
  • IZUMI(イズミ)(7)
  • EPSON(6)
  • エスコ(5)
  • KIC(4)
  • WIZZ(3)
  • コクヨ(1)
  • ナイキ(1)
  • ケニス(1)
  • エアリア(1)
  • BARRACUDA NETWORKS(1)
  • エムディーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
40型(1)
60型(1)
72型(1)
80型(8)
85型(1)
90型(1)
100型(6)
103型(1)
105型(1)
120型(1)
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
    材質(スクリーン)マット系設置方式三脚式
  • プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン_三脚式

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
    材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
  • プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン(床置き式)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
    材質(スクリーン部)フィルム系設置方式床置き式アスペクト比4:3
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
    用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    ポールとスクリーンのセットになっています。 本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。 脚付きです。 ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。 スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。 ハンドル付きで持ち運びも簡単です
    材質(スクリーン)フィルム系設置方式床置き式
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • プロジェクタースクリーン(吊り下げ式) サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式アスペクト比16:9
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
    材質スクリーン/マット系(正面/ポリエステル布、背面/PVC)、収納ケース/アルミ厚さ(mm)スクリーン:0.40.40±0.02サイズ対角線120型使用工具手袋対応短焦点・超短焦点設置方式床置式(パンタグラフ式)特性アルミスクリーン反射:拡散型(広視角/180°(90°±LR))収納寸法・幅(mm)2927収納寸法・奥行(mm)128収納寸法・高さ(mm)102アスペクト比16:09ゲイン0.9組立人数1有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)2657×1494
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

    サンワサプライ
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
    材質マット系正面設置方式床置き式アスペクト比16:9組立人数1
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
    付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
    材質マット系アスペクト比16:9
  • モバイルスクリーン サンワサプライ

    モバイルスクリーン

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
    仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2サイズ40型相当タイプモバイル用画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン 床置き式

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    120インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
    材質フィルム系スクリーン/PETケース/アルミニウム使用工具手袋対応短焦点・超短焦点対応:×収納時寸法(mm)W2800×D126×H54組立時間2分設置方式ポール式画面サイズ対角線サイズ:120型120型相当スクリーン表示サイズ_W:約2656mm/表示サイズ_H:約1494mm/厚さ:0.130.13mm±0.02mm/ゲイン:1,1.2/反射特性:拡散型アスペクト比16:9組立人数1
  • プロジェクタースクリーン_床置き式 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン_床置き式

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
    材質スクリーン/PETケース/アルミニウムサイズ対角線:100型100型相当表示サイズ(mm)スクリーン:W:約2214×H:約1245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2357×284×2300対応防炎:対応収納サイズW2357×D126×H51特性スクリーン反射:拡散型焦点距離短焦点、超短焦点対応:非対応アスペクト比16:9ゲインスクリーンゲイン:1
  • プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン 卓上

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できます。工具を使わず簡単に設置でき、短時間で準備が整うためスムーズに運用できます。設置したままで高さや前後の向きを調整でき、投影環境に合わせて最適な位置に設定できます。スクリーンを装着したまま高さを220mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値603~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて快適に視聴できます。角度調整は360度回転に対応し、投影方向を自在に変更できるため、設置場所を問わず柔軟に活用できます。80型の大画面をコンパクトに展開でき、オフィスや会場でも迫力ある映像を映し出せます。発色の良いPVC素材を採用し、明るく鮮やかな映像を再現します。4K解像度に対応し、高精細なプレゼン資料や映像コンテンツもくっきり美しく表示します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納。持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。セミナーや展示会、移動先でのプレゼンテーションなど、持ち運びが必要なビジネスシーンに最適です。
    材質スクリーン/PVC+300D Polyester スタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66 W1771×H996mm質量(kg)3.85クランプ範囲(mm)固定範囲:天板厚さ8~76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×50×1350対応短焦点・超短焦点非対応収納時寸法(mm)W1090×D170×H110投影サイズ(対角)80型スクリーンスクリーンゲイン:0.8、厚さ:0.3mm±0.05mm、反射特性:反射型対応解像度4Kアスペクト比16:9
  • マグネットシート サンワサプライ

    マグネットシート

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシート。黒板に模造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。
    材質PETフィルム、マグネットシート組立時間20分組立人数1人
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
    材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)サイズ対角線:72型寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)組立時間20分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046アスペクト比16:10組立人数1人

データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります

プロジェクタースクリーン