商品豆知識
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670
段数3段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960
正面踏ざん有効幅(mm)340
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)1090
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。