絞り込み
機能
風量調節(1)
ハネ径(cm)
- 51
- 9(2)
- 12(2)
- 15(31)
- 18(18)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 23(4)
- 25(2)
- 30(2)
- 38.5(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 60(1)
- 100(1)
ブランド
- 万方商事(1)
「適合床面積」から絞り込む

サーキュレーター 扇風機 直径51cm
万方商事¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60直径(Φcm)51定格消費電力(W)1段50、2段55、3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300風量調整あり(3段階)コード長さ(cm)170





















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)