絞り込み
適合床面積
  • 35畳
  • 8畳(13)
  • 10畳(2)
  • 12畳(2)
  • 14畳(5)
  • 16畳(2)
  • 18畳(15)
  • 20畳(10)
  • 22畳(8)
  • 24畳(6)
  • 25畳(2)
  • 27畳(1)
  • 28畳(9)
  • 30畳(5)
  • 32畳(3)
  • 36畳(1)
  • 40畳(1)
  • 50畳(2)
  • 165m2(1)
  • 308m2(1)
機能
  • 機能風量調節(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • Vornado(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(2件のレビュー)
20,350税込22,385
1個
4日以内出荷
大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornadoサーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティVornado
33,000税込36,300
1個
4日以内出荷
防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。 電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。 持ち運びに便利なハンドル付き。 脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。 床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。 ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)5.4グリーン・黒電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445適合床面積~35保証期間3年風量調整3段階音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
サーキュレーター