絞り込み
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下首振(2)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(5)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • アピックス
  • アイリスオーヤマ(35)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • オーム電機(10)
  • TAIKO DENKI(9)
  • スリーアップ(7)
  • ツインバード(6)
  • Vornado(6)
  • ライフオンプロダクツ(6)
  • おおたけ(5)
  • J&S(4)
  • TOPLAND(4)
  • エスコ(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • ゼピール(3)
  • cado(3)
  • DS(大進)(3)
  • トヨトミ(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
  • ホット&クール Moist2 アピックス

    ホット&クール Moist2

    アピックス
    ¥20,998税込¥23,098
    1個
    当日出荷
    送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
    付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池仕様送風切替:3段階質量(kg)8.1色ホワイト電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746風量○風量調整送風3段階/ヒーター2段階リモコン○入数1台左右首振○上下首振○切タイマー1/2/4/8時間リズム風○
  • 充電式フォールディングサーキュレーター アピックス

    充電式フォールディングサーキュレーター

    アピックス
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    7日以内出荷
    充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
    消費電力(W)11ケーブル長(m)約1本体質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)連続使用時間(時間)約3.5~10.5バッテリー【リチウムイオン】9000mAh充電時間(時間)約5.5
  • フォールディングサーキュレーター アピックス

    フォールディングサーキュレーター

    アピックス
    ¥3,990税込¥4,389
    1台
    4日以内出荷
    美しい収納を意識したフォールディング式。 女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。 自動首振搭載で空気循環性能UP。
    色ホワイトモーターACモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245風量調整2段階首振り左右自動首振り、上下手動首振り
  • 空気清浄機能付きサーキュレーター アピックス

    空気清浄機能付きサーキュレーター

    アピックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    高性能フィルターにより、PM2.5を約99%除去。「きれいセンサー」が空気の汚れをしっかり感知し、自動で風量調節。忘れがちなフィルター交換時期は、 エアクリーンフィルター交換ランプ」の点滅でお知らせ。風量を12段階で調節できます。微風からパワフルな風まで、シーンに応じて使い分けが可能です。安心安全のチャイルドロック。チャイルドロック機能を搭載し、お子様の誤操作による思わぬ事故を防ぎます。リモコン付きでラクラク操作。リモコンはフィルターカバーの凹みに収納可能。
    用途空気清浄機付きのサーキュレーター付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、リモコン、エアクリーンフィルターその他DCモーター(DC24V)、センサー自動モード、フィルター交換時期提示、チャイルドロック、首振り調節左右自動材質本体:HIPS、表示部・操作部:ポリカーボネート質量(g)3500電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)25コード長さ(mm)1600風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×284×477タイマー【オンオフ】1~24hボタン仕様【操作ボタン】タッチスイッチ
  • ビックラブサーキュレーター アピックス

    ビックラブサーキュレーター

    アピックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    推しカラーに光るマルチカラーライト。単色11色に加え、レインボーなどのグラデーションやゆらぎライトなど全18パターンを搭載。台座部分にはディスプレイスタンドを備え、好きなフィギュアやアクリルスタンドなど推しのグッズを飾ることができます。中央に数字が大きく表示されるデジタル表示により、充電残量や風量がひと目で確認できます。風向きは真下から真上の約180°の範囲で無段階に調節が可能。送風口を下向きにすると、間接照明として使用可能。風量は100段階の幅広い設定が可能。お好みの風量に調節して快適に使用できます。
    用途推し活カラーに。空気入れ替えのために。付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、USBケーブルその他DCブラシレスモーター、12cmプロペラファン、7枚屋根(ABS)、マイコンタッチ式(1~100)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)980消費電力(W)【充電】最大7.2電源リチウムイオン電池DC5V2A 3000mAhコード長さ(mm)【USBコード】1000連続使用時間(時間)最大約1.5、送風のみ約12風量1~100段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×225充電時間(時間)2.5
  • 充電式フォールディングサーキュレーター アピックス

    充電式フォールディングサーキュレーター

    アピックス
    ¥6,090税込¥6,699
    1台
    9日以内出荷
    充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
    付属品USBケーブル(USB-C/A)材質ABS樹脂質量(kg)約1.1色グレー消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)風量調整2段階充電時間(時間)約3左右首振自動:約65上下首振手動:約180度
サーキュレーター