絞り込み
電源
- AC(2)
- USB(2)
- 乾電池(2)
ハネ径(cm)
- 9
- 3.3(1)
- 5(2)
- 8(1)
- 8.8(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(7)
- 13(1)
- 14(2)
- 15.5(1)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(1)
- 23(2)
- 23.5(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 45(3)
機能
上下角度調整(1)
切タイマー(1)
風量調節(2)
色
ブラック(2)
ハネ枚数
- 4(2)
ブランド
- TOPLAND(2)
TOPLAND
「電源」から絞り込む
AC(2)
USB(2)
乾電池(2)

HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。羽根寸法(cm)9色ブラック仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78上下角度調整○切タイマー○