絞り込み
電源
  • AC(4)
  • USB(1)
ハネ径(cm)
  • 23.5(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能切タイマー(2)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(2)
  • 色ブルー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(12)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(21)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(37)
ハネ枚数
  • 3(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • マキタ(1)
  • ReeD(1)
  • CRECOTE(1)
  • AFF WARE(1)
YAMAZEN(山善)・マキタ・ReeD・CRECOTE・AFF WARE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
AC(4)
USB(1)
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1台
欠品中
キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機風量:2段階左右首振り(本体つまみ)上下角度調節(手動)風向き360度変更対応(手動)軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機組立不要で届いてそのまま使える別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる
用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38取扱説明書(1.6MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)
扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振りYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
欠品中
卓上&クリップの2WAY扇風機 デスクにおけるコンパクトサイズ風量:2段階左右首振り(本体つまみ)上下角度調節(手動)左右風向き360度変更対応(手動)組立不要で届いてそのまま使えるクリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
用途卓上扇、デスクファンとして。卓上クリップ扇風機 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス質量(kg)【卓上扇時】1.4【クリップ扇時】1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【卓上扇時】20.5×22.5×34.5【クリップ扇時】20.5×22.5×38取扱説明書(1.8MB)
扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振りYAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1台
欠品中
コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機風量:2段階左右首振り(本体つまみ)上下角度調節(手動)軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機組立不要で届いてそのまま使える
用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33取扱説明書(1.12MB)
ミスト冷風扇 1200mAh CRECOTEミスト冷風扇 1200mAhCRECOTE
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
USB充電式デスクファン 卓上扇風機 AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機AFF WARE
2,990税込3,289
1個
15日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360
ミスト付きデスクファン ReeDミスト付きデスクファンReeD
2,980税込3,278
1台
3日以内出荷
ミスト付き3段階風量調節電源USB(Type-C)接続
用途デスクワークで大活躍付属品保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚)材質ポリプロピレン製/ABS樹脂幅(mm)約210ブルー高さ(mm)約260質量(g)約712奥行(mm)約90消費電力(W)8.5電源USB(Type-C接続)5V/2Aタンク容量(mL)600切タイマー1 / 2 / 3時間噴霧量(mL/h)45~225

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機