絞り込み
機能
風量調節(1)
色
グリーン(1)
ホワイト(1)
ハネ枚数
- 2
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 16(1)
ブランド
- 音光(1)

ハンディーファン
音光¥1,980税込¥2,1781個当日出荷から5日以内出荷羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C