絞り込み
モーター
- DCモーター(1)
機能
風量調節(1)
色
ブラック(1)
ハネ枚数
- 3(1)
ブランド
- カーメイト
- ヒロ・コーポレーション(13)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- 多摩電子(9)
- seena(8)
- ANTEL(7)
- MOTTERU(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(5)
- トレードワン(5)
- インターベース(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- TOPLAND(4)
- CIO(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- GENTOS(3)
- グリーンハウス(3)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
- エレス(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「ハネ径(cm)」から絞り込む

爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh
カーメイト¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現。高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用。スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能。電池残量がひと目でわかる液晶表示。◇定格入力:DC5V 1.5A。◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池。◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh。◇充電端子:USB Type-C。◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)。◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)。◇充放電回数:約1000回。◇風量調整:0~100段階。◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))用途ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風付属品本体、滑り止めバンド、取扱説明書材質ポリカーポネート、ABS樹脂色ブラック質量(g)210羽根枚数3枚モーターDCモーター電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×21風量調整100段階バッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5V 1.5A