15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 TEKNOS

    テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

    TEKNOS(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
    付属品保冷剤パックx2ホワイト方式汲み上げ散布方式消費電力(W)(50/60Hz)50/57機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整5段階首振りオートルーバー(左右80°)タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右自動首振り搭載。風量切替:3段階(弱・中・強)。省スペースのスリムタイプ。操作方法:ダイヤルスイッチ式
    用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×78風量調整3段階左右首振自動:左右
  • タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ

    タワーファン メカ式

    アイリスオーヤマ
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
    質量(kg)約3.0ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定
  • 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ

    上下ルーバータワーファン mini メカ式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
    質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100機能風量調節・静音モード風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
  • タワーファン siroca

    タワーファン

    siroca
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。
    ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°
  • タワーファン コイズミ(小泉成器)

    タワーファン

    コイズミ(小泉成器)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1ホワイト高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階風量調整8段階リモコン左右首振60/90/180/320度入タイマー1/2/4/6H切タイマー1/2/4/6H
  • テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン TEKNOS

    テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン

    TEKNOS
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
    ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • TURBOBLADE タワーファン Shark(シャーク)[家電]

    TURBOBLADE タワーファン

    Shark(シャーク)[家電]
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    Shark TURBOBLADE タワーファンは、省スペースでパワフルな送風を実現するスリム型ファンで、限られたスペースでも快適な空間づくりをしたい方に最適な一台です。特にワンルームや寝室、オフィスなど、サーキュレーターや大型扇風機を置く場所が限られている環境におすすめで、縦長のタワー形状により床面積を取らずスマートに設置できます。特徴的なのは、独自のターボブレード構造による力強くムラの少ない風で、部屋全体にしっかりと風を届けられる点です。エアコンと併用すれば冷暖房効率を高め、電気代の節約にもつながります。また、複数の風量調整機能やモード切替により、シーンに合わせた快適な風を選べるのも魅力です。スタイリッシュなブラックデザインはインテリア性にも優れ、シンプルモダンな部屋を好む方にもマッチします。操作性にも配慮されており、日常使いしやすい設計です。見た目・性能・省スペース性を重視する方や、効率よく部屋の空気を循環させたい方にぴったりのタワーファンです。
    質量(kg)6.5消費電力(W)90電源電圧AC 100V 50-60HzモーターBLDCモーター電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×29.9×113.9~130.0風量調整10段階、ブーストモードタイマー設定1/2/4/8/12時間送風設定3種類 (おやすみ、ブースト、リズム)設置姿勢横向き可能高さ調節可能首振り45/90/180°吹出口回転可能埃防止シャッター埃フィルターあり
  • リモコンタワーファン おおたけ

    リモコンタワーファン

    おおたけ
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    狭い場所でも置くことができる。インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。左右首振り。タワーファン。切タイマー 1-3H。リモコン
    消費電力(W)(50/60Hz)32風量3段階切り換え電気代の目安約1.0円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.2×20.2×81
  • タワーファン リモコン式 ゼピール

    タワーファン リモコン式

    ゼピール
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
  • ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ) kirala

    ハイブリッドタワーファン Mare(マーレ)

    kirala
    45,273税込49,800
    1台
    7日以内出荷
    オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。 最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。 高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。 使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。 室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。 ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
    付属品リモコン(電池別売り)質量(kg)約3.1種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960電源コード(m)約1.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン適合床面積オゾン除菌:約6~15畳オートパワーオフ12時間後風量調整6段階風量調節機能連続起動時間(分)オゾン:120タイマー1h~12h(1hごとに設定可)リモコン安全機能オートストップ・セーフティロック発生方式マイルドオゾン発生システム切タイマー
  • 送風機能付ファンヒーター コイズミ(小泉成器)

    送風機能付ファンヒーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    小型タイプのホットアンドクールファン。送風3段階/温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。1・2・3時間オフタイマー/温風時5時間自動オフ。脱臭フィルター搭載
    幅(mm)225質量(kg)2.9高さ(mm)530奥行(mm)225消費電力(W)温風:800/750(50/60Hz) 送風:30コード長さ(m)電源:約1.8機能送風時風量切換:弱・中・強
  • タワーファン エスケイジャパン

    タワーファン

    エスケイジャパン
    6,390税込7,029
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ
    ホワイト風量調整3段階、おやすみリモコン左右首振切タイマー最大8時間リズム風
  • ランドリーファン アピックス

    ランドリーファン

    アピックス
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
    消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68
  • 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca

    大風量タワーファン ビューンタワー めくばり

    siroca
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
    セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)ベージュ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)44コード長さ(m)ACアダプター:1.8機能8段階(ターボモード含む)充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91タイマーON/OFF:1・2・4・6時間

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

縦型扇風機