絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(11)
- 0.2~0.4未満(12)
- 0.4~0.6未満(13)
- 1~2未満(26)
- 2~3未満(33)
- 3~4未満(13)
- 4~5未満(33)
- 5~6未満(83)
- 6~7未満(8)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(2)
- 10~20未満(154)
- 20~30未満(159)
- 30~40未満(11)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(81)
- 瑞穂化成工業(52)
- エスコ(37)
- ニッコー(25)
- 三商(23)
- サンプラテック(20)
- SCAT(18)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
- 三宝(16)
- 小泉製麻(14)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- エム・あい(13)
- TRUSCO(11)
- DICプラスチック(11)
- スイコー(10)
- RotopaX(ロトパックス)(10)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- プラテック(8)
- KAUTEX(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ポリタンク/扁平缶
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
商品豆知識

プラスチックドラム 60L 封印ピン付
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。 フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。 大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。仕様材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付きタイプオープンタイプ外形寸法(mm)400Φ×618容量(L)60.0本体質量(kg)3.7胴径(Φmm)328
KM缶 22L 下口付
三宝¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷ロングタイプの正角缶。 大口径なので手洗い可能。適合下口(ポリコック)付き材質高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)22内径(Φmm)175本体寸法(mm)240×240×422H
KM缶
三宝¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷ロングタイプの正角缶。 大口径なので手洗い可能。材質高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)22内径(Φmm)175本体寸法(mm)240×240×422H
ハンディ缶 PE製 10L
TGK(東京硝子器械)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷コック付きもあります。 1リットルごとの目盛り付です。容量(L)10サイズ(mm)口の内径:約31.6底面:約180×250高さ:真中の最も高い部分約300次に高い部分:約280もうひとつの辺高:約270
フロロバリアPEタンク 20L
サンプラテック¥18,980税込¥20,8781個43日以内出荷従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。容量(L)20
テーパータンク50L
TGK(東京硝子器械)¥54,980~税込¥60,478~1台8日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。適合ネジキャップ材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50内径(Φmm)93胴径(Φmm)440
テーパージャー
TGK(東京硝子器械)¥7,498~税込¥8,248~1台10日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。内径(Φmm)95キャスター無
平角缶 グレー
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。使用温度範囲(℃)0~70目盛無し
広口瓶 ゲージ管付
瑞穂化成工業¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷バルブとゲージ管はPVCを使用しています。コックは取外しできません。ホース接続はできません。ゲージバルブを開けることで水量が分かります。用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質本体・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)品番790容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)308(コック部含む)×390口内径(Φmm)99アズワン品番63-1279-68
ポリコップ
瑞穂化成工業¥15,980税込¥17,5781箱(100個)5日以内出荷液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリエチレン(PE)品番654容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)102×142口外径(Φmm)123アズワン品番63-1281-08目盛間隔(mL)100
バロンキャップ 0366シリーズ
瑞穂化成工業¥109税込¥1201個5日以内出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用カラーキャップです。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)
PPコップキャリー
瑞穂化成工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(6個)ほか5日以内出荷瑞穂化成工業のPPコップ100ml(0160)専用のキャリーです。用途PPコップの持ち運びに。材質塩ビ(PVC)内径(Φmm)48