絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

538件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器 スイコー

    ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器

    スイコー
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
    材質PE(ポリエチレン)
  • スマイル・オン SOPシリーズ 千羽鶴印(エンテック)

    スマイル・オン SOPシリーズ

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型。電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)
    耐熱温度(℃)120
  • コンテナ 目盛付 ザルスタット

    コンテナ 目盛付

    ザルスタット
    ¥56,799税込¥62,479
    1箱(240個)
    4日以内出荷
    仕様240個材質PP、HD-PE容量(mL)250アズワン品番64-4282-91
  • クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコ

    クーラーボックス EA917Aシリーズ

    エスコ
    ¥4,400~税込¥4,840~
    1台
    翌々日出荷
    色ホワイト
  • ウォータータンク アズワン

    ウォータータンク

    アズワン
    ¥61,776税込¥67,954
    1個
    当日出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
  • ポリカーボ蓋付バケツ 丸山ステンレス

    ポリカーボ蓋付バケツ

    丸山ステンレス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
    材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)容量(L)13内寸法(mm)Φ270×2601目盛最小目盛2L、あとは1L毎フタ外径(Φmm)Φ310×19外寸法(mm)Φ294×268アズワン品番4-4015-01
  • 廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ アズワン

    廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ

    アズワン
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    翌々日出荷
    フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
    材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
  • グッドボーイ 滅菌済み 褐色 アズワン

    グッドボーイ 滅菌済み 褐色

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    材質本体・フタ/PP色褐色滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96
  • グッドボーイ 滅菌済み 透明 アズワン

    グッドボーイ 滅菌済み 透明

    アズワン
    ¥28,215~税込¥31,037~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    材質本体・フタ/PP色透明滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)98
  • ヘンペイ活栓付瓶 フロロテクト アズワン

    ヘンペイ活栓付瓶 フロロテクト

    アズワン
    ¥22,700~税込¥24,970~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!
    材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
  • 目盛付厚手バケツ 白色 注ぎ口有り KAUTEX

    目盛付厚手バケツ 白色 注ぎ口有り

    KAUTEX
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷
    厚手で耐久性に優れたバケツです。
    仕様白色、注ぎ口有り材質LDPE1目盛1L
  • 目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無し KAUTEX

    目盛付厚手バケツ 10L 注ぎ口無し

    KAUTEX
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    厚手で耐久性に優れたバケツです。
    材質LDPE容量(L)101目盛1L
  • ハンドル付細口瓶 青目盛付 KAUTEX

    ハンドル付細口瓶 青目盛付

    KAUTEX
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    見やすい青目盛り付の細口瓶です。
    材質本体・キャップ・パッキン/HDPE
  • 活栓瓶 青目盛付 用ストップコック KAUTEX

    活栓瓶 青目盛付 用ストップコック

    KAUTEX
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    材質HDPEアズワン品番4-2059-11
  • シャワー洗瓶 SSシリーズ アズワン

    シャワー洗瓶 SSシリーズ

    アズワン
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    3つの穴があり、器具を洗浄する際に便利な洗浄瓶です。
    材質本体/PE、キャップ/PP
  • Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL Micronic Europe B.V.

    Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL

    Micronic Europe B.V.
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(10セット×96本)
    翌々日出荷
    アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
    仕様V底、ラック+チューブ、96well format材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45容量(mL)1.4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-50
  • 24 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.

    24 well format用 External Screw Cap キャリア入

    Micronic Europe B.V.
    1セット(10セット×24個)
    取扱停止中
    External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
    仕様24well format用External Screw Cap材質Polypropylene使用温度範囲液体窒素気相~+140℃適合チューブ(mL)1.5、3.0、3.50、6.0
  • 48 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.

    48 well format用 External Screw Cap キャリア入

    Micronic Europe B.V.
    1セット(10セット×48個)
    取扱停止中
    External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
    仕様48well format用External Screw Cap材質Polypropylene使用温度範囲液体窒素気相~+140℃適合チューブ(mL)1.0、2.0、3.0、4.0
  • 96 well format用 External Screw Cap キャリア入 Micronic Europe B.V.

    96 well format用 External Screw Cap キャリア入

    Micronic Europe B.V.
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(10セット×96個)
    翌々日出荷
    External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
    仕様96well format用External Screw Cap材質Polypropylene使用温度範囲液体窒素気相~+140℃適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
  • HPLC用安全システム スターターキット SCAT

    HPLC用安全システム スターターキット

    SCAT
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    翌々日出荷
    特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
    材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA品名スターターキット
  • 安全廃液キャップ用オプション SCAT

    安全廃液キャップ用オプション

    SCAT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ アズワン

    ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ

    アズワン
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガスバリア性に優れています。
    仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
  • ユニオンコンテナーII型 外装ダンボールタイプ 18L アズワン

    ユニオンコンテナーII型 外装ダンボールタイプ 18L

    アズワン
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    仕様外装ダンボールアズワン品番2-3409-22
  • スイコータンク HTシリーズ スイコー

    スイコータンク HTシリーズ

    スイコー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷
    スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
    材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)145
  • マルチボトル角型 ニッコー

    マルチボトル角型

    ニッコー
    ¥94~税込¥103~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • 広口試薬ボトル Thermo Fisher Scientific

    広口試薬ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(1本)
    10日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383容量(L)10アズワン品番1-2687-07
  • チューブフィッティング PP 青 Φ6.4~9.0mm SCAT

    チューブフィッティング PP 青 Φ6.4~9.0mm

    SCAT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
    材質PP色青適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.0アズワン品番1-1735-50
  • チューブフィッティング PFA SCAT

    チューブフィッティング PFA

    SCAT
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(5個)
    12日以内出荷
    SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
    材質PFA適合チューブ外径(Φmm)3.2
  • チューブフィッティング PTFE 白 SCAT

    チューブフィッティング PTFE 白

    SCAT
    1セット(10個)
    欠品中
    SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
    材質PTFE色白
  • 安全キャップ用オプション 交換用フィルター付きエアバルブ SCAT

    安全キャップ用オプション 交換用フィルター付きエアバルブ

    SCAT
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    翌々日出荷
    ボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。
    材質エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE品名交換用エアバルブ(フィルター付き)
  • 洗浄ボトル JPSシリーズ ニッコー

    洗浄ボトル JPSシリーズ

    ニッコー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パックほか
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
  • 石灰水採水瓶 1039シリーズ ニッコー

    石灰水採水瓶 1039シリーズ

    ニッコー
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
    材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(20個)
    6日以内出荷
    取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
    用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(20個)
    6日以内出荷
    液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
    用途食品や液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン色本体:ナチュラル パッキン付CAP:白容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
  • 平角缶 ナリカ

    平角缶

    ナリカ
    ¥2,950~税込¥3,245~
    1個
    4日以内出荷
  • ポリエチレン(PE)DM缶 三宝

    ポリエチレン(PE)DM缶

    三宝
    ¥209~税込¥230~
    1本
    7日以内出荷
  • フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー 内装 フジモリ産業

    フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー 内装

    フジモリ産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(150枚)
    欠品中
    自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。 従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。 フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
    口寸法(mm)Φ32
  • 20Lポリタンク(ノズル付/4個) エスコ

    20Lポリタンク(ノズル付/4個)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン寸法(mm)383×203×400(H)容量(L)20ノズル長(mm)245
  • ポリエチレン容器 三商

    ポリエチレン容器

    三商
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
    材質本体・キャップ:PE容量(L)20

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶