絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

539件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラペール 黒 DSP-Nシリーズ DICプラスチック

    プラペール 黒 DSP-Nシリーズ

    DICプラスチック
    ¥419税込¥461
    1個
    26日以内出荷
    高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。テーパータイプで在庫スペースを確保できます。オプションの熱転写印刷で商品のイメージア
    仕様●色調:黒色●サイズ:最大外径Φ110×高さ103mm●材質:PP●容量:0.6Lアズワン品番65-8639-82
  • ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ エスコ

    ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
  • プラペール 黒 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 黒 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    ¥569~税込¥626~
    1個
    19日以内出荷から21日以内出荷
    。高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
  • 丸型コンテナ 7142シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸型コンテナ 7142シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(1包×6個)
    63日以内出荷
    。固体、液体サンプル、実験室での一般的な備品などさまざまなものの保存や移送に最適。しっかりとはまるフタと持ちやすいハンドル付き。National Sanitation Foundation(NSF)の基準を満たしており、食品/飲料用に使用可能
    仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):15●サイズΦ×H(mm):305×240●※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。アズワン品番65-5643-72
  • フタ付きバケツ(LDPE) 7102シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    フタ付きバケツ(LDPE) 7102シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(1包×12個)
    63日以内出荷
    。血液由来病原体汚染物に対して使用できるOSHA 29CFR 1910.1030規格に適合。ポリスチレン製のフタは気密性よくフィット。ワイヤーハンドルはナイロンコーティングされ頑丈で持ちやすい。リットルとパイント表示のメモリ付き
    仕様●材質:LDPE●収容量(L):7.6●高さ(cm)キャップ含:26.7アズワン品番65-5643-66
  • ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコ

    ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
  • プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ138×高さ121mm●材質:PP●容量:1.2Lアズワン品番65-8639-72
  • プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    25日以内出荷
    高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ212×高さ188mm●材質:PP●容量:4.2Lアズワン品番65-8639-74
  • 20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ

    20L ポリタンク 封印キャップ/正角

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
  • ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ

    エスコ
    ¥8,350税込¥9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
  • ポリタンク C-2 角型 500cc 肩口 三宝化成

    ポリタンク C-2 角型 500cc 肩口

    三宝化成
    ¥209税込¥230
    1本
    25日以内出荷
    容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/55mm、胴幅/88mm、高さ/144mm、口内径/17.5mmアズワン品番67-2983-04
  • 薬注タンク スイコー

    薬注タンク

    スイコー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    11日以内出荷
    ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
    用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。材質ポリエチレン(PE)
  • こぼし口付バケツ PP BRAND

    こぼし口付バケツ PP

    BRAND
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    限られたスペースを有効活用できる収納性に優れたボトルです。 B-5K、10Kにはコックが付いています。
  • ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 エム・あい

    ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用

    エム・あい
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス304製なので、丈夫で水洗いが可能、衛生的です。扁平缶の容器が自立できるように、キャリーの工夫しています。
    用途扁平缶の残液量に合わせて、残液を最後まで取り出すことができるよう、容器の角度を自立式で変えることができるキャリーです。容器が自立するので、一人での作業に役立ちます。材質ステンレス304寸法(mm)441(390・120)×196(185・170)×137(70)適合容器扁平缶20LキャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー

    エム・あい
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー

    エム・あい
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
  • 缶けいしゃ SUS304製 エム・あい

    缶けいしゃ SUS304製

    エム・あい
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
  • リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    8日以内出荷
    容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9適合容器扁平缶
  • リメインロスト 扁平缶用 エム・あい

    リメインロスト 扁平缶用

    エム・あい
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    8日以内出荷
    容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。寸法(mm)315×188×87(19)適合容器扁平缶
  • HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ b safe

    HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ

    b safe
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
    材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45
  • UN対応角型容器 アズワン

    UN対応角型容器

    アズワン
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    積み重ねが可能です。
    材質HDPE規格UN 3H1/Y1.6/150
  • 安全廃液キャップ用排気フィルター 20Lタンク用 SCAT

    安全廃液キャップ用排気フィルター 20Lタンク用

    SCAT
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
    材質PPフィルター(交換周期)12ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-48
  • 安全廃液キャップ SCAT

    安全廃液キャップ

    SCAT
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。 キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。
    付属品外径Φ2.3mmチューブ用フィッティング×3本、外径Φ3.2mmチューブ用フィッティング×3本、ブラインドプラグ×2本材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFAポート数外径Φ2.3mmチューブ用ポート×3箇所口径(キャップ)S60アズワン品番2-9654-39
  • 廃液回収用ロート SCAT

    廃液回収用ロート

    SCAT
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    ふるいは取り外し可能です。
  • 扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶片口 20L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)360色グレー高さ(mm)410質量(g)1370奥行(mm)206容量(L)20口径(Φmm)50
  • 扁平缶 4L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    扁平缶 4L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    ¥879~税込¥967~
    1個
    8日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
  • 廃液回収用ロート HDPEタイプ SCAT

    廃液回収用ロート HDPEタイプ

    SCAT
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌々日出荷
    仕様フタ、ふるい材質パッキン/FKM、その他/HDPEタイプ20L専用ロート 導電タイプ規格キャップ:GL45アズワン品番1-1733-25
  • 廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプ SCAT

    廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプ

    SCAT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    仕様20L専用ロート(導電タイプ)材質(キャップ)導電HDPE/S60・S61アズワン品番1-1733-13
  • 強化ボトル HDPE 2125シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    強化ボトル HDPE 2125シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1袋(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • 丸型ボトル LDPE 2220シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸型ボトル LDPE 2220シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能
    材質本体/LDPE、キャップ/PP
  • 丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能
    材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
  • 活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene

    活栓付丸型カーボーイ LDPE

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
    材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
  • 活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
    材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
  • 角型透明ボトル PC 2015シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    角型透明ボトル PC 2015シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥6,998税込¥7,698
    1パック(1本)
    当日出荷
    優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
    材質本体/PC、キャップ/PP色透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
  • 角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(12本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
    種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
  • ポリタンク 黒 EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク 黒 EA508ATシリーズ

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    種別ノズル無材質ポリエチレン
  • ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器 スイコー

    ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器

    スイコー
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
    材質PE(ポリエチレン)
  • スマイル・オン SOPシリーズ 千羽鶴印(エンテック)

    スマイル・オン SOPシリーズ

    千羽鶴印(エンテック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型。電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)
    耐熱温度(℃)120

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶
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
11ページ目: ポリタンク/扁平缶 【通販モノタロウ】