カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(390)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(146)
- 樹脂(117)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(297)
- 銅・真鍮(53)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(238)
- TRUSCO(106)
- エスコ(103)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(36)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・マキタ・サンフレックス・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ツボ万・大塚刷毛製造・Minimo・ブランドをもっと見る

フェルトディスク
EARTH MAN¥739税込¥8131枚当日出荷面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。材質フェルト径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
バリ取りホイール
ミユキ産業¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から翌々日出荷不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト粒度#180色黒砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600仕上がり相当番手中目(#180)→#320最高使用周速度(m/s)40
木工用レジンクロス NWXB
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10枚)6日以内出荷から22日以内出荷乾式専用タイプ用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。長さ(mm)915幅(mm)100砥粒ホワイトアランダム適合材木工
スターディスク STAR-Z
FUJI STAR(三共理化学)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マクトル オレンジ 60mm
ツボ万¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスクキット
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンディスクS
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(5個)当日出荷深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルディスク
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ジスクサンダー A材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
ミニQuickペーパー
ニューレジストン¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)当日出荷平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
ダイヤモンドホイール ゼブラ
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
スーパーマジック(穴なし)
モーター印(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(50枚)4日以内出荷から5日以内出荷マジック式となっており、交換の手間がかかりません。 マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。 一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。砥材AA基材Cw外径(Φmm)125接着剤R/R
マルチディスク錆落し
マキタ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ粒度C36穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ダイヤモンドホイール105
マキタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
ダイヤモンドホイール きっ太郎
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
ユニロンパープルディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
SGユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5個)当日出荷特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から22日以内出荷あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GP三面ディスク
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1箱(5個)当日出荷三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、非鉄金属羽根の長さ(mm)20
フェルトディスクミニ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
GPディスクホイール(垂直植えタイプ)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(5枚)ほか当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様垂直植えタイプ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合